Startseite

QUBIX SPA - QBX2032142 POE-152 802.3AF POE INJECTOR GE - 2032142

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032142 POE-152 802.3AF POE INJECTOR GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 15.4 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Spannungsart - AC

  • Eingangsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912019691

Artikelnummer

QBX2032142

Herstellernummer

2032142

Hersteller

QBX

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

15.4 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Spannungsart:

AC

Eingangsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Ausgangsstrom:

400 mA

Montageart:

freistehend

Breite:

73 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

24 mm

POE-152 Injector PoE 10/100/1000Mbps 802.3af Injector e Splitter PoE IEEE 802.3af Gigabit Ethernet in grado di alimentate periferiche IP standard o non standard PoE attraverso l’uso del solo cavo di rete. Il PoE injector è in grado di alimentare dispositivi PoE standard fino alla distanza massima di 100 metri. Lo splitter è invece utilizzato per alimentare dispositivi non PoE. Questo apparato infatti, alimentato in PoE attraverso la rete, separa la trasmissione dei dati dall’alimentazione dividendole sudue porte distinte.