Startseite

QUBIX SPA - QBX2032022 FNSW-2401 24P 10/100MBPS UNM SW - 2032022

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032022 FNSW-2401 24P 10/100MBPS UNM SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Ethernet - ja

  • Breite - 444 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

494 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031912007285

Artikelnummer

QBX2032022

Herstellernummer

2032022

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

24

Ethernet:

ja

Breite:

444 mm

Tiefe:

120 mm

Höhe:

44 mm

24 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex: su ogni porta Architettura Store-and-forward switching e non blocking Filtering/Forwarding rate: 148800pps per 100Mbps, 14880pps per 10Mbps Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex MAC Address Table da 8K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT Alimentazione: interna 100-240 VAC Auto-sensing Dimensioni: 444x120x44mm

Ein QUBIX SPA Produkt

Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie