QUBIX SPA - QBX2032012 GSD-803 8P 10/100/1000MBPS UNM SW - 2032012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Breite - 207 mm
Tiefe - 146 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912007216
Artikelnummer
QBX2032012
Herstellernummer
2032012
Hersteller
QBX
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Breite:
207 mm
Tiefe:
146 mm
Höhe:
30 mm
Switch a 8 porte 10/100/1000Mbps • Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX), IEEE802.3ab(1000Base-T)• Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta• Architettura Store-and-forward switching e non blockingRunt e CRC filtering• Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex• Supporta pacchetti da 12K • MAC Address Table da 4K, auto aggiornante• Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power• Installazione Plug and play • Alimentazione: esterna• Dimensioni: 207x146x30mm• Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE
Ein QUBIX SPA Produkt
Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie


