QUBIX SPA - QBX2032001 FSD-503 5P 10/100MBPS UNM SW - 2032001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5
Ethernet - ja
Breite - 160 mm
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4711213680304
Artikelnummer
QBX2032001
Herstellernummer
2032001
Hersteller
QBX
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Ethernet:
ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
28 mm
5 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta Architettura Store-and-forward switching Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Half Duplex MAC Address Table da 1K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power Installazione Plug and play Alimentazione: interna DC 7,5V, 1A Dimensioni: 160x80x28mm Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE
Ein QUBIX SPA Produkt
Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie


