Startseite

QUBIX SPA - QBX2020044 ARMADIO TECH H635XL600XP600 12U GR - 2020044

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2020044 ARMADIO TECH H635XL600XP600 12U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038999

Artikelnummer

QBX2020044

Herstellernummer

2020044

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

600 mm

Höhe:

635 mm

Tiefe:

600 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP20

Armadio a parete gamma TECH, H635XL600XP600 12U fianchi asportabili. \nArmadi per installazione a parete gamma TECH per il contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard 19”, struttura fissa con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio, fornibile con profondità di 350, 450 o 600 mm e capacità variabile da 6 a 22U.