Startseite

QUBIX SPA - QBX2020031 ARMADIO TECH H400XL600XP450 6U GR - 2020031

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2020031 ARMADIO TECH H400XL600XP450 6U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006578

Artikelnummer

QBX2020031

Herstellernummer

2020031

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

600 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

450 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP20

Armadio RACK a parete in lamiera d'acciaio, verniciatura grigio RAL 7035 IP20.