QUBIX SPA - QBX2012025 SPINA PLUG EASYC COMPACT RJ45 8P C6A UTP - 2012025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
10 ST
EAN
8031912037329
Artikelnummer
QBX2012025
Herstellernummer
2012025
Hersteller
QBX
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
schwarz


