Startseite

QUBIX SPA - QBX2012006 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C6 STP - 2012006

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2012006 SPINA PLUG RJ45 8 POLI C6 STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 50 ST

EAN

8031912023834

Artikelnummer

QBX2012006

Herstellernummer

2012006

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Farbe:

grau

Spina plug RJ45 8 poli cat.6 schermata FTP