Startseite

QUBIX SPA - QBX2012003 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C5E UTP - 2012003

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2012003 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C5E UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8031912020598

Artikelnummer

QBX2012003

Herstellernummer

2012003

Hersteller

QBX

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Spina plug EASY CRIMP Cat. 5E non schermata UTP per cavo solido. \n Spina plug CCS Categoria 5E non schermata adatta alla connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido. Con il sistema di terminazione Easy Crimp che non necessita dell'uso di utensili, la connessione ? sempre facile, rapida ed efficiente. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2.