Startseite

QUBIX SPA - QBX2011164 BARRA ALIM. 19 1U 8P INT. LUM. P.S. NE - 2011164

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2011164 BARRA ALIM. 19  1U 8P INT. LUM. P.S. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Befestigungsmaß - 482.6 mm

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912028914

Artikelnummer

QBX2011164

Herstellernummer

2011164

Hersteller

QBX

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Befestigungsmaß:

482.6 mm

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Kabellänge:

1.7 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

482 mm

Höhe:

44.5 mm

Tiefe:

55.9 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

ja

Schaltbar:

ja

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Strommessgerät:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Barra di alimentazione a 8 prese shuko con interruttore luminoso e protezione per sovratensioni, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Nero RAL 9005