Startseite

QUBIX SPA - QBX2011141 GRUPPO DI VENT. A 3 VENTOLE + TERM. SV - 2011141

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2011141 GRUPPO DI VENT. A 3 VENTOLE + TERM. SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für max. Anzahl Lüfter - 3

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016515

Artikelnummer

QBX2011141

Herstellernummer

2011141

Hersteller

QBX

Für max. Anzahl Lüfter:

3

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)

Gruppo di ventilazione a 3 ventole con termostato analogico, griglia in acciaio cromato e 2 mt di cavo FROR 3x1mmq, per fissaggio all'interno dell'armadio con idonea predisposizione sul tetto, ingombro 1U, colore grigio RAL 7035