QUBIX SPA - QBX2011122 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 5P INT.MAGN. NE - 2011122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss - sonstige
Kabellänge - 2.5 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8031912015471
Artikelnummer
QBX2011122
Herstellernummer
2011122
Hersteller
QBX
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Kabellänge:
2.5 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein


