Startseite

QUBIX SPA - QBX2011120 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.LUM. NE - 2011120

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2011120 BARRA ALIMENTAZIONE 1U 6P INT.LUM. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Kabellänge - 2.5 m

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912015457

Artikelnummer

QBX2011120

Herstellernummer

2011120

Hersteller

QBX

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Kabellänge:

2.5 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Netzentstörfilter:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Barra di alimentazione a 6 prese con interruttore luminoso, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Installazione con fissaggio orizzontale su montanti. Corpo in lamiera verniciata con 6 prese 2P+T standard italiano/tedesco. In dotazione cavo H05VV-F 3G1,5 lunghezza 2,5 metri privo di spina. Ingombro 1 unità.