QUBIX SPA - QBX2011022 GRUPPO DI VENTILAZIONE A 3 VENTOLE SV - 2011022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für max. Anzahl Lüfter - 3
Werkstoff - Stahl
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)
Packung
1 ST
EAN
8031912001634
Artikelnummer
QBX2011022
Herstellernummer
2011022
Hersteller
QBX
Für max. Anzahl Lüfter:
3
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Gruppo di ventilazione a tre ventole con griglia in acciaio cromato e 2 mt di cavo FROR 3x1mmq, per fissaggio all'interno dell'armadio con idonea predisposizione sul tetto, ingombro 1U, colore grigio RAL 7035


