Startseite

QUBIX SPA - QBX2011014 BARRA ALIM. 19 1U 6P INT. LUM. P.S. NE - 2011014

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2011014 BARRA ALIM. 19 1U 6P INT. LUM. P.S. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Kabellänge - 1.5 m

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912010469

Artikelnummer

QBX2011014

Herstellernummer

2011014

Hersteller

QBX

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Kabellänge:

1.5 m

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Netzentstörfilter:

nein

Barra di alimentazione a 6 prese con interruttore luminoso e protezione per sovratensioni, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Installazione con fissaggio orizzontale su montanti. Corpo in ABS con 6 prese 2P+T standard italiano etedesco P11 e P30. In dotazione cavo H05VV-F 3G1, lunghezza 1,5 metri, con spina schuko da 16A. Protezione termica da 16A con ripristino manuale. Ingombro 1 unità.