Startseite

QUBIX SPA - QBX2010323 ARMADIO IP55 H670XL600XP600 12U PC GR - 2010323

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010323 ARMADIO IP55 H670XL600XP600 12U PC GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912039286

Artikelnummer

QBX2010323

Herstellernummer

2010323

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

676 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a parete gamma IP55 L600 x P600 x H670 – 12U, grado protezione IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035.\nLa gamma di armadi IP a parete con grado di protezione IP55 è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall’originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili con profondità pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.