Startseite

QUBIX SPA - QBX2010218 ARMADIO IP65 H800XL600XP600 17U PC GR - 2010218

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010218 ARMADIO IP65 H800XL600XP600 17U PC GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031365

Artikelnummer

QBX2010218

Herstellernummer

2010218

Hersteller

QBX

Armadio a parete gamma IP65 H800xL600xP600 17U, porta cieca, grado di protezione IP65, colore grigio RAL 7035. \nArmadi a parete gamma IP65 ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili nelle versioni con profondità pari a 400 o 500 mm, con porta anteriore in vetro o cieca.