Startseite

QUBIX SPA - QBX2010212 ARMADIO IP65 H600XL600XP600 13U PV GR - 2010212

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010212 ARMADIO IP65 H600XL600XP600 13U PV GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912025616

Artikelnummer

QBX2010212

Herstellernummer

2010212

Hersteller

QBX

Armadio a parete gamma IP65 H600xL600xP600 13U, porta vetro, grado di protezione IP65, colore grigio RAL 7035. \nArmadi a parete gamma IP65 ideati per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili nelle versioni con profondità pari a 400 o 500 mm, con porta anteriore in vetro o cieca.