Startseite

QUBIX SPA - QBX2010073 ARMADIO COMPACT H475XL537XP146 GR - 2010073

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010073 ARMADIO COMPACT H475XL537XP146 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Schwenkrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040107

Artikelnummer

QBX2010073

Herstellernummer

2010073

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

8

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

146 mm

Höhe:

475 mm

Breite:

537 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

30 kg

Mit Dachblech:

ja

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a parete Compact profondità ridotta H475xL537xP146 - 8 unità, supporto 19"5U fisso + 3U orientabile, grigio RAL 7035.\nArmadio Compact di dimensioni contenute installabile a parete, sistema di chiusura incernierato con finestra in plexiglass e chiave di sicurezza, predisposizione ingresso cavi, supporto 19” 5U fisso per dispositivi con profondità massima fino a 80 mm, supporto 19"3U orientabile per dispositivi con profondità massima fino a 360 mm, feritoie laterali e sul fondo per la ventilazione.