Startseite

QUBIX SPA - QBX2010066 PANNELLO CCS VUOTO 8 P. RJ45 10 1U GR - 2010066

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010066 PANNELLO CCS VUOTO 8 P. RJ45 10   1U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 8

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912001436

Artikelnummer

QBX2010066

Herstellernummer

2010066

Hersteller

QBX

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

8

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Pannello vuoto a 8 posizioni per Mini-Rack 10" solo per le prese serie CCS cod. 2001013-2001014 (categoria 5Enhanced)-2002015-2002016 (categoria 6), colore grigio RAL 7035.