Startseite

QUBIX SPA - QBX2010032 ARMADIO PRO H520XL600XP400 9U GR - 2010032

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010032 ARMADIO PRO H520XL600XP400 9U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912001313

Artikelnummer

QBX2010032

Herstellernummer

2010032

Hersteller

QBX

Armadio monoblocco smontabile per installazione su parete o a pavimento assicurandovi capienza ed economicità. I montanti 19'' sono fissati su un telaio girevole per permettervi di accedere alla parte posteriore del cablaggio. La porta in cristallo temperato di sicurezza si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. Serratura con chiave. E' dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione. Verniciatura RAL 7035 con grado di protezione IP 30. Norme di riferimento IEC 297-1 - EN 60529.