Startseite

QUBIX SPA - QBX2010021 ARMADIO OFFICE H385XL600XP320 6U GR

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2010021 ARMADIO OFFICE H385XL600XP320 6U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912001290

Artikelnummer

QBX2010021

Herstellernummer

2010021

Hersteller

QBX

Armadio monoblocco smontabile per installazione su parete o a pavimento assicurandovi capienza ed economicità. I suoi fianchi sono smontabili per accedere alla parte posteriore del cablaggio. La porta in cristallo temperato di sicurezza si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. Serratura con chiave. I montanti 19'' sono regolabili in profondità ed è dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione e di dispositivo per l'allacciamento di terra. Verniciatura RAL 7035 con grado di protezione IP 30. Norme di riferimento IEC 297-1 - EN 60529.