Startseite

QUBIX SPA - QBX2009212 ARMADIO IP55 H2200XL600XP800 42U PC GR - 2009212

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009212 ARMADIO IP55 H2200XL600XP800 42U PC GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031136

Artikelnummer

QBX2009212

Herstellernummer

2009212

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

812 mm

Höhe:

2005 mm

Breite:

610 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a pavimento Serie IP H2000xL600xP800 42U con porta anteriore cieca, grado di protezione IP55, colore grigio RAL 7035