QUBIX SPA - QBX2009206 ARMADIO IP55 H1500XL800XP800 26U PV GR - 2009206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Packung
1 ST
EAN
8031912032614
Artikelnummer
QBX2009206
Herstellernummer
2009206
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
812 mm
Höhe:
1205 mm
Breite:
810 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


