QUBIX SPA - QBX2009205 ARMADIO IP55 H2200XL800XP1000 42U PV GR - 2009205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Montage-Ebene - vorne
Breite - 810 mm
Farbe - grau
Höhe - 2005 mm
Packung
1 ST
EAN
8031912031228
Artikelnummer
QBX2009205
Herstellernummer
2009205
Hersteller
QBX
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
810 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2005 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
1012 mm
Art der Lüftung:
ohne
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
2-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


