Startseite

QUBIX SPA - QBX2009186 ARMADIO TECH H2240XL800XP800 47U GR - 2009186

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009186 ARMADIO TECH H2240XL800XP800 47U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040237

Artikelnummer

QBX2009186

Herstellernummer

2009186

Hersteller

QBX

Armadio TECH Pavimento H2240xL800xP800 47 Unità colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.