Startseite

QUBIX SPA - QBX2009185N ARMADIO TECH H2000XL800XP800 42U NE - 2009185N

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009185N ARMADIO TECH H2000XL800XP800 42U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040220

Artikelnummer

QBX2009185N

Herstellernummer

2009185N

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (IP):

IP20

Armadio TECH Pavimento H2050xL800xP800 42 Unità colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con aperturaa 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.