Startseite

QUBIX SPA - QBX2009185 ARMADIO TECH H2000XL800XP800 42U GR - 2009185

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009185 ARMADIO TECH H2000XL800XP800 42U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040213

Artikelnummer

QBX2009185

Herstellernummer

2009185

Hersteller

QBX

Armadio TECH Pavimento H2050xL800xP800 42 Unità colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.