Startseite

QUBIX SPA - QBX2009184 ARMADIO TECH H2000XL600XP600 42U GR - 2009184

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009184 ARMADIO TECH H2000XL600XP600 42U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040190

Artikelnummer

QBX2009184

Herstellernummer

2009184

Hersteller

QBX

Armadio TECH Pavimento H2000xL600xP600 42 Unità colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.