Startseite

QUBIX SPA - QBX2009183 ARMADIO TECH H1750XL600XP600 36U GR - 2009183

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009183 ARMADIO TECH H1750XL600XP600 36U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040176

Artikelnummer

QBX2009183

Herstellernummer

2009183

Hersteller

QBX

Armadio TECH Pavimento H1750xL600xP600 36 Unità colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.