Startseite

QUBIX SPA - QBX2009164N ARMADIO DCT H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE - 2009164N

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009164N ARMADIO DCT H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.170 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031912039781

Artikelnummer

QBX2009164N

Herstellernummer

2009164N

Hersteller

QBX

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

1200 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

2000 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

3-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

3-Punkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

Armadio TECH Datacenter H2000xL800xP1200 42U porta anteriore 1 anta, posteriore 2 ante grigliate 75%, pannelli laterali ciechi, colore nero RAL 9005.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.