Startseite

QUBIX SPA - QBX2009134 ARMADIO DCT H2240XL800XP1000 47U GR - 2009134

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009134 ARMADIO DCT H2240XL800XP1000 47U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031105

Artikelnummer

QBX2009134

Herstellernummer

2009134

Hersteller

QBX

Armadio TECH Datacenter H2200xL800xP1000 47 Unità colore grigio RAL 7035, porta vetro.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato.\nDisponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.