Startseite

QUBIX SPA - QBX2009114N ARMADIO TECH H2000XL800XP600 42U NE - 2009114N

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009114N ARMADIO TECH H2000XL800XP600 42U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040015

Artikelnummer

QBX2009114N

Herstellernummer

2009114N

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

800 mm

Höhe:

2017 mm

Tiefe:

600 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (IP):

IP20

Armadio a pavimento gamma TECH H12000xL800xP600 - 42 Unità, colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.