Startseite

QUBIX SPA - QBX2009112 ARMADIO TECH H2000XL600XP800 42U GR - 2009112

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009112 ARMADIO TECH H2000XL600XP800 42U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031495

Artikelnummer

QBX2009112

Herstellernummer

2009112

Hersteller

QBX

Armadio a pavimento gamma TECH H2000xL600xP800 - 42 Unità, colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro tempratocon apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.