QUBIX SPA - QBX2009062N ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE - 2009062N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 2
Art der Lüftung - passiv
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.170 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912034977
Artikelnummer
QBX2009062N
Herstellernummer
2009062N
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2007 mm
Tiefe:
1200 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Mit Sichttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sockel:
nein
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20


