QUBIX SPA - QBX2009062 ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 PAG2PPG GR - 2009062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Höhe - 2007 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.167 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912034793
Artikelnummer
QBX2009062
Herstellernummer
2009062
Hersteller
QBX
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2007 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Stahl
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


