Startseite

QUBIX SPA - QBX2009028 ARMADIO DCP H1300XL600XP1000 27U GR - 2009028

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009028 ARMADIO DCP H1300XL600XP1000 27U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - passiv

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8031912008732

Artikelnummer

QBX2009028

Herstellernummer

2009028

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

800 mm

Höhe:

1340 mm

Tiefe:

1000 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

27

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit Fronttür:

ja

Material Fronttür:

Glas

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Sichttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Mit Sockel:

nein

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Armadi "Rack Super Server" con profondità 1000 mm, porta anteriore in vetro temperato e pannelli laterali e posteriore chiusi. Idoneo al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19” presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Grigio RAL 7035. Dimensioni: L600xP1000Xh1300 (27 U)