QUBIX SPA - QBX2009021N ARMADIO PRO H1800XL800XP600 38U NE - 2009021N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 27
Packung
1 ST
EAN
8031912016294
Artikelnummer
QBX2009021N
Herstellernummer
2009021N
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
27
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1829 mm
Breite:
800 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9005


