Startseite

QUBIX SPA - QBX2009020N ARMADIO PRO H1800XL800XP800 38U NE - 2009020N

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009020N ARMADIO PRO H1800XL800XP800 38U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 38

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912016317

Artikelnummer

QBX2009020N

Herstellernummer

2009020N

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

38

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

800 mm

Höhe:

1829 mm

Breite:

800 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

contenimento degli accessori e delle apparecchiature attive contenimento degli accessori e delle apparecchiature attive modulari 19” disponibili nel mercato del networking e, grazie alle dimensioni maggiorate, per una miglior gestione del cablaggio. Nero RAL 9005. Due montanti verticali 19” in accordo alla IEC. 4 piedini di livellamento. Dimensioni: L800Xp800xH1800 (38 U). Armadio con porta in vetro e pannelli chiusi.