QUBIX SPA - QBX2009012N ARMADIO PRO H2000XL600XP800 42U NE - 2009012N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Breite - 600 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 2000 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912016287
Artikelnummer
QBX2009012N
Herstellernummer
2009012N
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
9005
Ein QUBIX SPA Produkt
Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie


