QUBIX SPA - QBX2009009N ARMADIO PRO H1300XL600XP800 27U NE - 2009009N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Breite - 600 mm
Höhe - 1300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912016263
Artikelnummer
QBX2009009N
Herstellernummer
2009009N
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
800 mm
Mit Dachblech:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sockel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein QUBIX SPA Produkt
Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie