QUBIX SPA - QBX2009009 ARMADIO PRO H1300XL600XP800 27U GR - 2009009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Höhe - 1300 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8031912001191
Artikelnummer
QBX2009009
Herstellernummer
2009009
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1300 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Ein QUBIX SPA Produkt
Entdecken Sie die QUBIX SPA-Serie


