Startseite

QUBIX SPA - QBX2009007N ARMADIO PRO H2000XL600XP600 42U NE - 2009007N

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2009007N ARMADIO PRO H2000XL600XP600 42U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie 600

EAN

8031912016256

Artikelnummer

QBX2009007N

Herstellernummer

2009007N

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Breite:

600 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Mit Dachblech:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Seitenwänden:

ja

Mit Sockel:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Zerlegbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Armadio per cablaggio strutturato costituito da una struttura in lamiera d'acciaio con angolari rinforzati da 3 mm di spessore che conferisce una grande robustezza ed è predisposta per un veloce collegamento di messa a terra. Completamente smontabile coni pannelli laterali e posteriore fissati con dispositivi a ¼ di giro che consentono lo sgancio rapido. La porta è in cristallo temperato di sicurezza, si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. La maniglia è del tipo ad incasso con movimento a 90° corredata di chiave. Dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione e per l’installazione di una seconda coppia di montanti 19". Verniciatura RAL 9005. I montanti interni 19'' sono in accordo alla norma IEC 297-1 e regolabili in profondità. Grado di protezione IP 30 secondo EN 60529. Dotato di una robusta base d'appoggio e 4 piedini di livellamento.