Startseite

QUBIX SPA - QBX2008458 CAVO DROP LOOSE 12X9/125 G657A2 PE FCA - 2008458

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008458 CAVO DROP LOOSE 12X9/125 G657A2 PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912030269

Artikelnummer

QBX2008458

Herstellernummer

2008458

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo drop loose dielettrico 12 fibre 9/125 G657A2 guaina PE Euroclasse Fca. \n Cavi ottici DROP da esterno contenenti fibre monomodali 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive con rivestimento primario da 250?m , guaina esterna in PE, Euroclasse Fca . Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidit?.