Startseite

QUBIX SPA - QBX2008457 CAVO DROP LOOSE 8X9/125 G657A2 PE FCA - 2008457

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008457 CAVO DROP LOOSE 8X9/125 G657A2 PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantel-Farbe - grau

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 M

EAN

8031912030252

Artikelnummer

QBX2008457

Herstellernummer

2008457

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantel-Farbe:

grau

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Cavi ottici DROP da esterno guaina PE contenenti fibre monomodali 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive con rivestimento primario da 250µm. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezionecontro l’umidità. Cavi per uso esterno adatti alla realizzazione di infrastrutture ottiche multiservizio secondo quanto previsto dalla guida CEI 306-22. Idonei alla posa in tubature o canaline per la realizzazione dei collegamenti dal Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE) al Terminale di testa o alla Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA). Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con ITU.G657.A2 e IEC 60794-1-2.