Startseite

QUBIX SPA - QBX2008456 CAVO DROP LOOSE 4X9/125 G657A2 PE FCA - 2008456

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008456 CAVO DROP LOOSE 4X9/125 G657A2 PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912030245

Artikelnummer

QBX2008456

Herstellernummer

2008456

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo drop loose dielettrico 4 fibre 9/125 G657A2 guaina PE Euroclasse Fca