Startseite

QUBIX SPA - QBX2008438OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH B2CA - 2008438OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008438OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH B2CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912035127

Artikelnummer

QBX2008438OM3

Herstellernummer

2008438OM3

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

130 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo ottico tipo dry tube da interno, armatura dielettrica 12 fibre 50/125 OM3 guaina LSZH Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. \n Cavi ottico loose monotubo per uso interno tipo I-B(ZN)BH da 6 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse Euroclasse B2ca s1a,d0,a1. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico dry-core privo di gel tamponante.