Startseite

QUBIX SPA - QBX2008428OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.M. LSZH B2CA - 2008428OM4

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008428OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.M. LSZH B2CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912034304

Artikelnummer

QBX2008428OM4

Herstellernummer

2008428OM4

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

violett

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

127.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo loose armatura metallica in acciaio corrugato 12 fibre 50/125 OM4 guaina LSZH Euroclasse B2ca s1a,d1,a1. \n Cavo ottico loose monotubo per uso interno ed esterno tipo U-DQ(ZN)(SR)H da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori e sollecitazioni meccaniche di tipo metallico in acciaio corrugato termosaldato, guaina esterna di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), Euroclasse B2ca s1a,d1,a1. Le fibre ottiche sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidit?.