QUBIX SPA - QBX2008418OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.D. LSZH CCA - 2008418OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Packung
1 M
EAN
8031912034274
Artikelnummer
QBX2008418OM4
Herstellernummer
2008418OM4
Hersteller
QBX
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
140 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


