Startseite

QUBIX SPA - QBX2008418OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH CCA - 2008418OM3

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2008418OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

Packung

  • 1 M

EAN

8031912034267

Artikelnummer

QBX2008418OM3

Herstellernummer

2008418OM3

Hersteller

QBX

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

12

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

140 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 50/125 OM3 guaina LSZH Euroclasse Cca s1a,d1,a1.\nCavi loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute in un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità.